2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt) 測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV) 表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV) 測定方法ガラス電極 インターフェースRS-232C 校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10 ディスプレイ液晶ディスプレイ サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)土壌pHメータ
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲0~14pH(使用センサで異なります) 質量(g)約196(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 消費電流(mA)約DC2 校正2点校正(pH7、pH4) ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm)Φ12×160 サンプリング周期0.4秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷