空調・電設資材/電気材料 :「co2濃度 測定器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)約275(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。
リレー出力で空調機の管理が可能。
CO2濃度アラーム設定機能付。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10~+60℃、(湿度)5~95%RH
質量(g)約200
電源ACアダプタ(DC12V)
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10~90%)・±5%RH(その他)
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。