空調・電設資材/電気材料 :「空調配管用支持」の検索結果
寸法W(mm)25
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
寸法L(mm)200
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
色黒
寸法L(mm)200
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。
材質【本体・キャップ】ポリエチレン
幅(mm)50
適合ねじW3/8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。