配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色ホワイト
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
色ホワイト
適合壁厚(mm)50~250
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレン
色アイボリー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。
屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー)
寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下
長さ(mm)210
色アイボリー
角度(°)対応勾配:0~10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。
マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。
リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。
取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
長さ(mm)2000
軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。
1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。
両サドル兼片サドルとして使用可能。
2本の配管を同時固定可能。
色アイボリー
寸法A(mm)190
寸法B(mm)20
ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法B(mm)52
寸法C(mm)48
結束径(Φmm)40~50
やわらかい素材なので、カットも簡単。
高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。
ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
色アイボリー
寸法A(mm)202
寸法B(mm)20
簡単なカットで長さ調節可能。
取付操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット)
色アイボリー
電動ドライバー使用可能。
プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コインも使用可能。
移設分パン時の配管への異物の流入を防止。
色ナチュラル
BKS-65Hと使用可能。
後付可能な分割式キャップ。
呼び65
色アイボリー
内径(Φmm)58
寸法A(mm)110
寸法B(mm)6
寸法C(mm)23
ツバ厚(mm)6
ツバ外径(Φmm)110
1個
¥75
税込¥83
4日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類端末カバー
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。
室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
柔らかい素材使用!なので加工も簡単♪
用途ラップカバー・断熱ラップカバー用ソフト出口カバー
種類壁・天井貫通
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。