絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,788)
  • SAMTEC(4,983)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,752)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,458)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,517)
  • コイズミ(小泉成器)(1,443)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,435)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ サトーパーツバナナプラグサトーパーツ(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
ターミナル T-3025 サトーパーツターミナル T-3025サトーパーツ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
パワークリップ サトーパーツパワークリップサトーパーツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上関連資料仕様書(0.48MB)耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
ターミナル T-10 サトーパーツターミナル T-10サトーパーツ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電流(A)5クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
クリップカバー サトーパーツクリップカバーサトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
チップジャック TJ-1097 サトーパーツチップジャック TJ-1097サトーパーツ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
チップジャック TJ-1 サトーパーツチップジャック TJ-1サトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-2-P適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-2 サトーパーツチップジャック TJ-2サトーパーツ(8件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック サトーパーツチップジャックサトーパーツ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応ナット二面幅(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下
ターミナル T-12 サトーパーツターミナル T-12サトーパーツ(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ端子用バナナプラグ TJ-3サトーパーツ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール定格電圧(V)30定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-375 サトーパーツターミナル T-375サトーパーツ(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-4 サトーパーツチップジャック TJ-4サトーパーツ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-560適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
パワークリップ(クリップのみ) サトーパーツパワークリップ(クリップのみ)サトーパーツ
759税込835
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格20A関連資料仕様書(0.47MB)結線方法はんだ付け
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
6日以内出荷
C-100-H用カバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-15 サトーパーツターミナル T-15サトーパーツ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
TJ-3A専用ジャック サトーパーツTJ-3A専用ジャックサトーパーツ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型コンタクト形状メス適合TJ-3A形状ストレート結合方式ねじ
ターミナル T-3830 サトーパーツターミナル T-3830サトーパーツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1個
当日出荷
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
パワークリップカバー サトーパーツパワークリップカバーサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用関連資料仕様書(0.46MB)
ターミナル T-45 サトーパーツターミナル T-45サトーパーツ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
チップジャック TJ-10 サトーパーツチップジャック TJ-10サトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
パワークリップカバー サトーパーツパワークリップカバーサトーパーツ
279税込307
1個
3日以内出荷
パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用色(カバー)関連資料仕様書(0.46MB)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
チップジャック TJ-2167 サトーパーツチップジャック TJ-2167サトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)3適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ターミナル T-6530 サトーパーツターミナル T-6530サトーパーツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000