絞り込み
ブランド
- ホーコス
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,231)
- 三菱電機(10,116)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,364)
- RS PRO(2,461)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,928)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,510)
- 岩崎電気(1,463)
- コイズミ照明(1,450)
- オーム電機(1,432)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
特価

厨房フード(レンジフード)用LEDライト
ホーコス¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷AC100Vに直接接続可能!。調理中の手元を明るく照らします。防水、防湿、防塵、防油型(保護投球IP67)。東京消防庁予防事務審査・検査基準に基いた設計。用途厨房用フード用セット内容本体、電源ケーブル(1m)、パッキン質量(kg)1.2保護構造IP67消費電力(W)15光源LED本体サイズ(mm)312×83.3×23使用周囲温度(℃)-30~55(氷結しないこと)入力電源AC100V演色指数(Ra)90期待寿命(時間)50000相対湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)