空調・電設資材/電気材料 :「二宮電線」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 対数(P)1 全長(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

二宮電線工業耐屈曲K熱電対用補償導線
エコ商品
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。 長さ(m)100 芯数2 導体断面積(mm2)0.5 仕上外径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング