絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,482)
- 三菱電機(9,934)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ(単線用)
サンワサプライ¥789~税込¥868~1パック(10個)ほか当日出荷ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
LANケーブルテスター_
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書色ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスター
サンワサプライ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
LANケーブルテスター
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
LEDライト_ペン型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。セット内容本体、充電用USBケーブル、専用バッテリー、取扱説明書材質アルミ使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-CLED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1防水性IPX4照射距離(m)約80電球の種類LED調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
RJ-45コネクタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
LANケーブル自作工具キット
サンワサプライ(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
かしめ工具
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
カテゴリ6ARJ-45コネクタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)ほか当日出荷10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
STPコネクタ
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)当日出荷自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ(より線用)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット(10個)当日出荷自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
AC付き埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
RJ-45プラグ_ツメを復元
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
SDIケーブル
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
12G-SDIケーブル
サンワサプライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。仕様【線材】5.5CUHD色ブラック適合規格12G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
LEDライト_USB_充電式
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
ケーブルドラムローラー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
鍵付きセキュリティスリムコンセントカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)79本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5アズワン品番64-0895-40
LANケーブル中継ケース
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。セット内容本体、SBRシート×2枚材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック色ブラック質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)難燃性UL 94-V0耐候性UL 746C防水性IP54適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
10BASE2ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。色ホワイト定格出力DC5V/3.0AコネクタUSB A(メス)、TypeC差込口2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100V0.5A本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
埋込USB給電用コンセント(1ポート用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
ケーブルリール
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m色ブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380
鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5アズワン品番64-0895-41
LEDライト_
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。使用温度範囲(℃)-10~40電源AC電源ケーブル長(m)約1.8定格消費電力(W)約24アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)112調光方式5段階エコロジー商品省エネ
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト_人感センサー付き_充電式
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。 側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。 停電時には自動で先端LEDが点灯します。 コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。 バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。 マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。使用温度範囲(℃)約-10~-40電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー本体寸法(mm)約116×50×31消費電力約1.5W連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間充電時間約4時間色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70LED寿命(時間)25000LED使用数(個)11粒照射距離(m)約3感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメンエコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット使用温度範囲(℃)約-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64連続使用時間(時間)約3色温度(K)約表面/3000、上部/25000光源色昼白色充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)7センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°調光の可否不可エコロジー商品省エネ
SDIケーブル
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781本当日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIケーブル長(m)約20コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応
サンワサプライ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。色線材:黒種類同軸規格5C-FB適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブル5C-FBケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
LANケーブルテスター
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47測定距離(m)2~255
ACアダプタ
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷対応機種。VGA-HDSP2K。VGA-HDSP4K。VGA-DVSP2。VGA-DVSP4。VGA-UHDSP2。VGA-UHDSP4。VGA-EXHDL4。SW-KVM2HVCN。SW-KVM4HVCNトラスコ品番586-2662定格電圧(V)DC5.3(2.4A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×29.5×45(本体のみ)