本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級IP67
色黒
適合電線径(Φmm)4~6
本体質量(g)約1
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)-25~+100
材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)EPDM
ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-25~60
材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)黒
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
取付ねじCTC19
色グレー
トラスコ品番441-6244
材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
材質(本体)軟質塩化ビニール
質量(g)約12
材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)-25~+70
1個
¥299
税込¥329
欠品中
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に
保護等級IP67
色黒
タイプ耐候性
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
適合板厚(mm)8以下
使用温度範囲(℃)-25~80
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(パッキン)発泡ウレタン
フタ高さ(mm)LOW
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
1袋(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(シール)ポリプロピレン
適合板厚(mm)8以下
材質(キャップ)ナイロン66
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)
ニップルナイロン66
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。