空調・電設資材/電気材料 :「銅線 1.5」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途高周波機器、小型機器の配線。
材質【誘電体】FEP
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB)
被覆材FEP
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
高周波伝送用極細同軸ケーブルです。
用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。
材質【誘電体】FEP
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.47MB)
被覆材ETFE
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途高周波機器、小型機器の配線
色灰
長さ(m)100
材質(シース)FEP
仕上外径(mm)1.28
シース色灰
導体外径(Φmm)内部:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。