空調・電設資材/電気材料 :「低騒音ファン」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現地組立式で省スペースを可能。パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。 仕様1速式(スイッチなし) セット内容ドーム:FRP 幅(mm)1775 材質/仕上ドーム:FRP 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源3相200V 定格電流(A)8.2/7.2 ハネ径(cm)Φ89.0 本体 最大風量(m3/min)(50/60Hz)268/296 コード132-5148 アズワン品番64-4521-08 騒音値(dB)(50/60Hz)69/73 特性低騒音型 羽根径(Φmm)890 モータ出力(W)1500
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

ハネ径(mm)890 ハネ径(cm)Φ89.0 トラスコ品番132-5148 幅(mm)1775 質量(kg)145.5 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源(V)3相200
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

ハネ径(cm)Φ60.0 ハネ径(mm)600 トラスコ品番132-5132 幅(mm)1200 質量(kg)57 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 電源(V)三相200 ハネ枚数4枚 極数(P)【電動機】8 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。 セット内容ドーム:FRP 幅(mm)1200 材質/仕上ドーム:FRP 高さ(mm)700 材質(本体) 奥行(mm)1200 電源3相200V ハネ径(cm)Φ60.0 羽根枚数4 最大風量(m3/min)(50/60Hz)92/105 コード132-5132 電動機の極数8P 電動機出力(kW)0.4 アズワン品番64-4521-04 騒音値(dB)(50/60Hz)56/58 羽根径(Φmm)600 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷