空調・電設資材/電気材料 :「アース用端子」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.18、0.19 消費電力(W)17.5、18.5 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、32 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-90 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.27、0.29 消費電力(W)26、28.5 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)36.5、36 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-83 風量(m3/h)【 0Pa】216、206
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.19、0.20 消費電力(W)18、20 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32.5、32.0 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 最大風量(m3/h)190、184
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.23、0.24 消費電力(W)22、23 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)27、27 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】270、270
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 周波数(Hz)50、60 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)5 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16 消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16 定格電圧(V)100 方式二~三部屋用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1 風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.35、0.36 消費電力(W)33、35 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)37、36 端子(SL)AC300V 20A 風量(m3/h)【 0Pa】270、260
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 7A 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(アース端子)スズメッキ 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.14、0.14 消費電力(W)12、13 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、33 端子(SL)AC300V 7A 色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 方式天井用 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 耐電圧(V/min)AC1000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.15、0.16 消費電力(W)15、16 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)29.5、29.5 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】162、162
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷