22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準 定格電圧(V)単相100 ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60 仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。 自動ナイトパージ機能 24時間換気設定対応 入出力端子標準装備(別売アダプター NRB-1Hが必要です) 給排気量のアンバランス運転選択可能 換気モード(全熱換気/普通換気)自動 切換機能 高性能フィルター(別売)組込可能 天地逆取付可能 直線給排気方式 寒冷地運転対応 予冷・予熱運転(遅延運転) 捕集効率82%(質量法)のロングライフ フィルター付き 点検口1ヶ所 無極性2線配線 別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100 適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉 周波数(Hz)50/60
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上 ダクト径(Φmm)250
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア自然給気口
付属品クッション 1本、木ねじ 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg)0.77 電流(A)0.04、0.03 消費電力(W)3.4、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 騒音値(dB)21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種(全熱交換ユニット)VN-M150HS、VN-M150HT、VN-M250HS、VN-M250HT、VN-M350HS、VN-M350HT 材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂 フィルター2台
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

適合機種(全熱交換ユニット)VN-M500HS、VN-M500HT、VN-M650HS、VN-M650HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK503HEX 材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂 フィルター2台
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

適合機種(全熱交換ユニット)VN-M800HS、VN-M800HT、VN-M100HS、VN-M1000HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK803HEX、MMD-VNX-A、MMD-VNX-B 材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂 フィルター2台
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.018、0.019 消費電力(W)1.7、1.9 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)24、24 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】21、21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.016、0.018 消費電力(W)1.5、1.8 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷