空調・電設資材/電気材料 :「排気用グリル」の検索結果
材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4
色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム
質量(kg)1.4
表面処理(外枠)メラミン塗装
色調(外枠)マンセルN-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
色調(取付枠)マンセルN1
付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
色調(取付枠)マンセルN-1
付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂
色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
材質本体カバー:亜鉛鉄板
厚さ(mm)14
寸法(mm)280×280
質量(kg)0.4
表面処理表面処理
適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調マンセル5.6Y9/1.1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)216
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
材質本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)293×293
質量(kg)0.32
表面処理本体カバー:艶なし
適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)POM樹脂
色調マンセル2.5GY9.0/0.5
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)228
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
材質本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)293×293
質量(kg)0.32
表面処理本体カバー:艶なし
適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)POM樹脂
色調マンセルN1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)228
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
付属品木ネジ(Φ3.1×25L) 4本
材質(吸込グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
色調(吸込グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)53.5
寸法(mm)280×280
質量(kg)0.74
表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)206
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
材質本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)15
寸法(mm)241×241
質量(kg)0.25
表面処理本体カバー:艶なし
適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)POM樹脂
色調マンセルN1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)146
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)5
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16
定格電圧(V)100
方式二~三部屋用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1
風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。