絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • 三菱電機(94)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 未来工業(24)
  • 高須産業(4)
  • 日本キヤリア(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • カクダイ(1)
  • 因幡電工(1)
  • 日本電興(1)
  • 桃陽電線(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(57)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「換気.ダクト」の検索結果

関連キーワード
  • 換気ダクト
  • 換気ダクト パイプ
  • 換気 ダクト
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリアダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板 東芝キヤリアダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板東芝キヤリア
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所居間・事務所・店舗用ダクト径(Φmm)接続:150材質(羽根)金属埋め込み寸法(mm)363角
ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
15日以内出荷
低騒音形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 低騒音10CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音10CM東芝キヤリア
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)175角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
ダクト用換気扇 スタンダード格子 東芝キヤリアダクト用換気扇 スタンダード格子東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175材質羽・本体カバー:プラスチック材質(本体)金属ダクト径(Φmm)100色調ムーンホワイト
ダクト用換気扇・二部屋形・低騒音形 東芝キヤリアダクト用換気扇・二部屋形・低騒音形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角質量(kg)3.2区分絶縁:E種周波数(Hz)50/60Hz電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5定格電圧(V)単相100温度(℃)20方式天井用湿度(%RH)0.65モーター4極コンデンサー誘導電動機絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5耐電圧(V/min)AC1000
ダクト換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
商品番号83718724
ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種耐電圧(V/min)AC1000
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)316角付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック質量(kg)3電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116開口面積(cm2)(本体カバ-)216
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
ダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ 東芝キヤリアダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚、ネームカード(弱 換気扇 急速) 1枚、ネームカード(強 換気扇 急速) 1枚
ダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ 東芝キヤリアダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚
ダクト換気扇用純和風格子 東芝キヤリアダクト換気扇用純和風格子東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
ダクト換気扇用インテリアパネル 東芝キヤリアダクト換気扇用インテリアパネル東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト換気扇用フラットインテリアパネル 東芝キヤリアダクト換気扇用フラットインテリアパネル東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト換気扇用インテリア格子 東芝キヤリアダクト換気扇用インテリア格子東芝キヤリア
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリアダクト換気扇用スタンダード格子東芝キヤリア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリアダクト換気扇用フラットパネル東芝キヤリア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
ダクト用換気扇照明器具取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇照明器具取付タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.15、0.16消費電力(W)15、16定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)29.5、29.5端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】162、162
ダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2周波数(Hz)50/60電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17モーターDCブラシレスモータ騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇DCモータータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇DCモータータイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17モーターDCブラシレスモータ騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら