材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品クッション 1本、木ねじ 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.102、0.116
消費電力(W)10.1、11.6
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)26.5、26.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
アズワン品番64-1107-87
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.18、0.19
消費電力(W)17.5、18.5
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、32
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-90
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.27、0.29
消費電力(W)26、28.5
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)潤滑表面処理
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)36.5、36
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-83
風量(m3/h)【 0Pa】216、206
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック
質量(kg)3
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116
開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)395角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63
電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63
適合ダクトΦ200mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
方式天井用
定格電圧(V)100
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)5
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16
定格電圧(V)100
方式二~三部屋用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1
風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.5
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.19、0.20
消費電力(W)18、20
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32.5、32.0
端子(SL)AC300V 7A
色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
最大風量(m3/h)190、184
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.35、0.36
消費電力(W)33、35
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)37、36
端子(SL)AC300V 20A
風量(m3/h)【 0Pa】270、260
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層
質量(kg)6.1
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47
消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 20A
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.4
電流(A)0.33、0.36
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07
消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ
最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17
モーターDCブラシレスモータ
騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5
最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)N11
風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.23、0.24
消費電力(W)22、23
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)27、27
端子(SL)AC300V 7A
色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】270、270
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07
消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ
最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17
モーターDCブラシレスモータ
騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5
最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)N11
風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(アース端子)スズメッキ
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.14、0.14
消費電力(W)12、13
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、33
端子(SL)AC300V 7A
色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。