ダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
ダクト換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア5日以内出荷から15日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種耐電圧(V/min)AC1000
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
材質(枠)SUS304付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個寸法F(mm)M8寸法H(mm)23
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
一般換気扇用絶縁枠東芝キヤリア5日以内出荷から7日以内出荷
材質(枠)ABS色調(枠)グレイッシュアイボリー、マンセル5GY9.0/0.5
窓用換気扇給排式東芝キヤリア(1件のレビュー)当日出荷
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール質量(kg)1.8電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5電源コード7A 125V風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)東芝キヤリア4日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)東芝キヤリア3日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)東芝キヤリア3日以内出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
産業用換気扇用給気アタッチメント(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
産業用換気扇用風圧式シャッター東芝キヤリア(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
産業用換気扇用電気式シャッター東芝キヤリア3日以内出荷から4日以内出荷
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
パイプ用ファン風量形東芝キヤリア3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
パイプ用ファン風量形東芝キヤリア6日以内出荷
付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
パイプ用ファン圧力形(部屋貫通)東芝キヤリア6日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5風量(m3/h)【0Pa】46、48騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア6日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア翌日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア翌日出荷から6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
パイプ用ファン風量形東芝キヤリア6日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A付属品クッション(厚み12mm) 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)1.5、1.8端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.016、0.018質量(kg)0.8騒音値(dB)21、22
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア6日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア(1件のレビュー)当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
パイプ用ファン風量形東芝キヤリア翌日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン質量(kg)1電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.7、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1108-14色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】66、63騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
パイプ用ファン風量形東芝キヤリア3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア翌日出荷から3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア5日以内出荷
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)7.5、8.0電流(A)0.079、0.082質量(kg)0.9
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア3日以内出荷から8日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板定格電圧(V)100方式排気式表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)1.3電流(A)0.092、0.093消費電力(W)8.7、9.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
パイプ用ファン圧力形東芝キヤリア3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3