インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
材質(枠)SUS304付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個寸法F(mm)M8寸法H(mm)23
産業用換気扇用金枠(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
付属品(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個材質(金枠)SUS304質量(kg)1.3寸法H(mm)23寸法A(mm)544寸法F(mm)M8寸法D(mm)450寸法E(mm)480寸法B(mm)514寸法C(mm)434寸法G(mm)16
産業用換気扇用不燃枠東芝キヤリア3日以内出荷
付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板質量(kg)6.7寸法A(mm)464寸法F(mm)160寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法G(mm)M8
産業用換気扇用不燃枠東芝キヤリア3日以内出荷
材質パルプ混入けい酸カルシウム板付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
産業用換気扇用木枠東芝キヤリア6日以内出荷
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥648~¥589~
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~