空調・電設資材/電気材料 :「木ねじ 寸法」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)275角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)4.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260 開口面積(cm2)319
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)3.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/20 ダクト径(Φmm)100 アズワン品番64-1107-82 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127 開口面積(cm2)216
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂 表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング 色調(枠)ホワイト
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 方式天井用 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 耐電圧(V/min)AC1000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用 付属品木ねじ×9本 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)1.7 材質(本体)プラスチック タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)215角 騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用 付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)3.8 材質(本体)金属 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷