空調・電設資材/電気材料 :「業務用 換気扇 厨房」の検索結果
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。