空調・電設資材/電気材料 :「浴室用換気扇」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浴室 羽根(Φmm)130 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304) 表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理ポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

材質(フード)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6 付属品ドレンキャップ(1本)…製品ドレンロ塞ぎ用、仕切板(2枚)…壁厚により使いわけ、ねじ(2個)…仕切板固定用 表面処理(フード)アクリル塗装、(取付板)アクリル塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒) 温度ヒューズ72℃ 色調(フード)マンセル10YR9/1
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

材質(ウェザーカバー)PP樹脂、(仕切板)ABS樹脂 付属品木ねじ4本 スプリング(仕切板固定用) 色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(仕切板)マンセル10YR9/1
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷