業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア6日以内出荷
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア6日以内出荷
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
シロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形)東芝キヤリア3日以内出荷
適合場所居間仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本質量(kg)2.3色シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100設定範囲6畳~10畳騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)色(マンセル値)5Y8.9/1適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
直線ラックネグロス電工税込¥18,678~¥16,980~