空調・電設資材/電気材料 :「EPDM 3mm」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー。スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア。を引き抜くだけでチューブが収縮します。 火気、熱源は不要です。 工具は一切不要です。 仕上りが均一です。 防水特性に優れています。 電気的特性に優れています。
用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵
材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム
内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製)
適合ケーブル低圧電線各種
熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。コア引き抜きの強度のバラつきを小さくすることで均一且つきれいに仕上がります。一次絶縁に絶縁シートを採用、手間のかかるテープ巻が不要です。ケーブルと同等の耐用年数を保持し、長期にわたり優れた絶縁性能、一時的水没環境に対応する防水性能です。圧着スリーブが同梱されています。
用途600V CVT、EM-CETの直線接続作業用。工場、オフィスビル、大型ショッピングセンター等の建物のラック上などのケーブルの直線接続作業に。
仕様【商用周波電圧(V/分間)】3.5/10(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること【気密】98KPa/1時間で内部浸水が無いこと
トラスコ品番250-1316
セット内容スリーブ×3本、EPDM製常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚
材質収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック、スリーブ:銅
色黒
温度上昇【通電】105℃/3時間、3回で異常の無いこと
内径(mm)【収縮前】商用周波電圧:3.5kV/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。通電温度上昇:105℃/3時間、3回で異常の無いこと。気密:98KPa/1時間で内部浸水が無いこと。
導体サイズ(mm2)【適合ケーブル】8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。