絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,717)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,256)
  • 三菱電機(2,655)
  • RS PRO(2,579)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,660)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,542)
  • 神保電器(1,512)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,410)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光触媒集塵・脱臭フィルター枠無 ダイキン工業光触媒集塵・脱臭フィルター枠無ダイキン工業
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
枠無フィルターのため低コストです。
トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業ルームエアコン(Eシリーズ)ダイキン工業
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ダイキン工業(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(9kg)
3日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管15m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角屋根:11°~30°質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341最大積載量(kg)60
R-407Cフルオロカーボンガス ダイキン工業R-407Cフルオロカーボンガスダイキン工業
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)オゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコンVXシリーズ2.2kW ダイキン工業ルームエアコンVXシリーズ2.2kWダイキン工業
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553セット内容室内機、室外機電源(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業ルームエアコン(Eシリーズ)ダイキン工業
78,980税込86,878
1セット
翌々日出荷
高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房スマホやスマートスピーカーから、操作できる
ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セットダイキン工業
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適天井気流(風ないス運転)エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大15mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60