空調・電設資材/電気材料 :「ほつれ防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)。HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。HEG編組スリーブ。ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ。HEGPV。さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1。HEGPA66。HEGPV
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7369-28
1巻(100m)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。