23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 シリーズT50R 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)190 幅(mm)3.5 シリーズT30L 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.6 タイプリリース不可 シリーズT50L 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり)優れた機械保護屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):40mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):15mm アズワン品番65-7364-45
1個
2,598 税込2,858
欠品中

収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760 アズワン品番65-7456-68
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)460 幅(mm)7.6 シリーズT120M 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120R 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点。2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147 アズワン品番65-7362-90
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)600 幅(mm)7.6 シリーズT120XM 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)175
1袋(50個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズ
RoHS
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.7 シリーズT80L W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
RoHS
長さ(mm)365 材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズT150R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)245 幅(mm)4.6 シリーズT50M 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)7.6 シリーズT120I 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)210 幅(mm)4.7 シリーズT80R 引張強度(N)355 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)55
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズ
RoHS
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)4.7 シリーズT50I W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)290 幅(mm)3.5 シリーズT30LL W 引張強度(N)135 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズ
RoHS
長さ(mm)260 幅(mm)3.3 材質ナイロン 66 シリーズT30LR 最大バンドル直径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Sシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)4.6 シリーズT50S 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
RoHS
幅(mm)2.5 材質ナイロン 66 シリーズT18I 引張強度(N)80 最大バンドル直径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)225 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120S 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)55
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)175 幅(mm)4 シリーズT40R 引張強度(N)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)40
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)