空調・電設資材/電気材料 :「表示タグ」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。
広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。
透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。
ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。
ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム
色印字部:白
使用環境屋内使用
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225
結束径(Φmm)最大60
材質66ナイロン
幅(mm)6
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
特性難燃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。