3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OS180-PM14 PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)180 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 最大結束径(Φmm)(PF管)36.5 取付穴径(Φmm)13.8~14.2 幅A(mm)12.7 最小結束径(Φmm)(PF管)23 取付板厚(mm)2.0~2.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷

金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン グレード耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CMT1 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウント
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)(PF管)23~36.5 適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20 使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで 取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
1袋(50個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング