空調・電設資材/電気材料 :「編組」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1010種類の商品があります)

適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(10m)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

高速伝送用に設計されたシールド付のツイストペア線です。オムロン株式会社で使用される大容量通信ネットワーク専用ケーブルです。
用途FAコンピュータやPLC(プログラマブルロジックコントローラー)間のデータ伝送 サイズ0.5SQ 耐電圧AC1000 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 芯数2芯 仕上外径(mm)7 シールド編組シールド シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 絶縁体外径(mm)2.3 絶縁抵抗1000以上(MΩ/km)(at20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング