【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
色温度(K)6500
外径(mm)434
取扱説明書(0.36MB)
演色指数(Ra)83
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状トラフ
寸法(mm)75×1225×64
質量(kg)1.7
電源電圧(V)100~242
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)230
寸法(mm)230×1250×62
質量(kg)2.4
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)150
寸法(mm)150×1250×62
質量(kg)2.1
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):59.3●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●両反射笠形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9735
アズワン品番67-2235-05
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9746
アズワン品番67-2235-20
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9745
アズワン品番67-2235-21
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):59.3●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●両反射笠形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●コード番号:364-9737
アズワン品番67-2235-04
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
。LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9736
アズワン品番67-2234-70
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9740
アズワン品番67-2234-69
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9743
アズワン品番67-2235-03
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●光源色:昼白色●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9747
アズワン品番67-2235-02
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9751
アズワン品番67-2234-40
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9739
アズワン品番67-2234-08
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9748
アズワン品番67-2234-37
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9742
アズワン品番67-2234-39
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9749
アズワン品番67-2234-38
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9744
アズワン品番67-2235-01
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9738
アズワン品番67-2234-99
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9734
アズワン品番67-2234-07
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)230
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。