LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)5日以内出荷から7日以内出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼白色・昼光色・電球色演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDペンダントHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)4日以内出荷
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2色温度(K)2700グリーン購入法適合
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)4日以内出荷
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2高さ(mm)135色温度(K)5000外径(mm)464グリーン購入法適合
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)4日以内出荷
調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト色温度(K)6500/2700グリーン購入法適合
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)5日以内出荷から9日以内出荷
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)5日以内出荷から11日以内出荷
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128色温度(K)6500生産国日本光源色昼光色外径(mm)434取扱説明書(0.36MB)演色指数(Ra)83
LED小型シーリングHotaluX(ホタルクス)5日以内出荷
電球形LEDランプ 防雨・防湿
入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
LED一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)5日以内出荷
高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)当日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠HotaluX(ホタルクス)当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅HotaluX(ホタルクス)当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅HotaluX(ホタルクス)翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力HotaluX(ホタルクス)9日以内出荷
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体HotaluX(ホタルクス)5日以内出荷
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
Nuシリーズ20形 埋込下面開放型 器具本体HotaluX(ホタルクス)5日以内出荷
20Wサイズ 埋込み 下面開放 埋込穴150×605 のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明種別埋込下面開放形寸法(mm)(埋込)150×605RoHS指令(10物質対応)対応
Nuシリーズ20形 反射笠付 器具本体HotaluX(ホタルクス)8日以内出荷
20Wサイズ 反射笠 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明種別両反射笠形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅HotaluX(ホタルクス)3日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)3日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~
ホルダネオフレックス税込¥868~¥789~
MSアダプタネオフレックス税込¥3,628¥3,298
Pgコネクタネオフレックス税込¥6,488¥5,898