空調・電設資材/電気材料 :「引っ張り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
仕様ループ引張強度(kgf)5
材質ポリエステルエラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
色青
最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5
材質ポリエステルエラストマー
幅(mm)7
全長(mm)250
色青
最大結束径(Φmm)70
1袋(10本)
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)10
全長(mm)200
色乳白
最大結束径(Φmm)50
1パック(10本)
¥86
税込¥95
当日出荷
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~120
仕様ビーズ径(mm)1.8ループ引張強度(kgf)10
材質66ナイロン
長さ(mm)150
色乳白
最大結束径(Φmm)35
1袋(50本)
¥169
税込¥186
3日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)10
全長(mm)125
色乳白
最大結束径(Φmm)25
1パック(10本)
¥76
税込¥84
当日出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35
材質66ナイロン
幅(mm)4.8
全長(mm)210
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)0.25
材質ステンレススチール SUS304
使用温度範囲(℃)-80~538
ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色グリーン
結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)98
材質66ナイロン
幅(mm)8.3
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~95
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン46
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン66
幅(mm)1.9
厚さ(mm)1
全長(mm)80
色乳白
結束径(Φmm)18
ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン
幅(mm)5
全長(mm)225.5
使用温度範囲(℃)-55~260
引張強度ループ:60
結束径(Φmm)最大65
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~95
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品
材質46ナイロン
幅(mm)4.8
全長(mm)250
色茶
種類露出・耐候
使用温度範囲(℃)-40~180
最大結束径(Φmm)70
難燃性UL94-V5
UL規格適合品
1袋(100本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)10
全長(mm)125
色黒
最大結束径(Φmm)25
1パック(10本)
¥80
税込¥88
7日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5
材質ポリエステルエラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
色緑
最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
¥369
税込¥406
4日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
RoHS指令(10物質対応)対応
どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
材質ナイロン66
幅(mm)6.3
全長(mm)200
結束径(Φmm)60
ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)7.3
全長(mm)145
タイプソフト
結束径(Φmm)38
ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
結束径(Φmm)45
ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~95
RoHS指令(10物質対応)対応
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質ナイロン66
幅(mm)7
結束径(Φmm)35
ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]
吊下荷重N(kgf)49[5]
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ループ引張強度(kgf)42
材質10Tナイロン
幅(mm)5
全長(mm)225.5
色黒
種類超耐候
使用温度範囲(℃)-40~200
最大結束径(Φmm)65
1パック(10本)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66
幅(mm)8.9
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~120
結束径(Φmm)50
ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)38
材質66ナイロン/フェライト他
幅(mm)5
全長(mm)225.5
色黒
種類磁性体
使用温度範囲(℃)-40~95
最大結束径(Φmm)65
1パック(10本)
¥789
税込¥868
9日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66
幅(mm)Φ2
全長(mm)130
使用温度範囲(℃)-40~95
結束径(Φmm)35
ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)11
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色赤・黄・青・黄緑・ピンク
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~95
最大結束径(Φmm)21
1袋(5色×4本)
¥119
税込¥131
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)16
材質66ナイロン
幅(mm)3.4
全長(mm)150
色赤・黄・青・黄緑・ピンク
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~95
最大結束径(Φmm)32
1袋(5色×4本)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。