空調・電設資材/電気材料 :「LED常夜灯」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 消費電力(W)42.3 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 光束(Lm)5499 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化 適用畳数12畳用 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

~6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)33.6 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)3699 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数6畳
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東芝LEDシーリング昼光色
エコ商品
~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数8畳
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷