調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.8
グリーン購入法適合
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000
幅(mm)器具:160
材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-41000
幅(mm)器具:100
材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.8
グリーン購入法適合
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.1
消費電力(W)230
グリーン購入法適合
幅(mm)器具:324
質量(kg)3.1
消費電力(W)300
埋め込み寸法(mm)W:300
幅(mm)器具:324
質量(kg)2.2
消費電力(W)300
埋め込み寸法(mm)W:300
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.2
消費電力(W)120
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
幅(mm)器具:59
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:59
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000
幅(mm)器具:200
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)2.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)26.7(200V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.5(200V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2230
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.7
グリーン購入法適合
消費電力(W)120
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
幅(mm)器具:70
質量(kg)1
消費電力(W)70
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.4
消費電力(W)230
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S
幅(mm)器具:201
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:121
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP23防湿
区分直付
タイプ水平天井取付専用
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
適合周波数50/60Hz
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S
幅(mm)器具:230
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)3.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)
認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)1150
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
幅(mm)器具:214
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
埋め込み寸法(mm)W:190
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)0.92
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
幅(Φmm)器具:154
認定番号型式2:LCLE-010
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
幅(mm)器具:103
質量(kg)7.8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:103
質量(kg)8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:103
質量(kg)5.5
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ
光色昼白色
調光方式PWM制御
適合周波数50/60Hz
調光範囲約25%~100%
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
色ホワイト
タイプEG端子
電源6A-250V<両切>
適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2
適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
色ニューホワイト
タイプEG端子
電源6A-250V(両切)
適合プレートNWD5710(WW)
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
定格電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。