空調・電設資材/電気材料 :「池用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
定格電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ニッケル水素電池
電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電池内蔵誘導灯
仕様両面 材質樹脂 品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C 等級C 定格電圧(V)100 仕上白 マンセル値 N9.0 バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台 認定番号型式認定番号:1AS221-3173 リモコンFRC-1833T(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S 幅(mm)器具:201 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000 幅(mm)器具:160 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-41000 幅(mm)器具:100 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:121 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP23防湿 区分直付 タイプ水平天井取付専用 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S 幅(mm)器具:230 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)3.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V) 認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)1150
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング