空調・電設資材/電気材料 :「点滅器 自動」の検索結果
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
付属品テストカバー
タイプJIS 1P 形
材質プラスチック
色ニューホワイト
タイプナイトライト入切付
消費電力(W)0.3
電源AC100V
方式コンセント式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27
パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
電源4A-300V
適合負荷0.15A~4A
色ニューホワイト
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
適合2個用スイッチボックス対応
色ニューホワイト
電源15-125V
適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付
色ニューホワイト
タイプ明るさセンサー付
消費電力(W)0.05
電源AC100V 50/60Hz
光源LED(電球色 相関色温度2800K)
動作時間約5lx固定
適合プレートWDG5413(WW)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
色ニューホワイト
電源0.5A-300V
適合負荷0.01A~0.5A
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。