空調・電設資材/電気材料 :「照明 タイマー 後 付」の検索結果
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付
色シルバー
消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
開閉寿命(回)4000以上
適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯
負荷電流(A)8
動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)
定格入力8A・100V AC
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。