空調・電設資材/電気材料 :「玄関照明 センサー付」の検索結果
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。