3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.2 仕様電源ユニット・照度センサー内蔵 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg)0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃)-20~35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A)0.096 光束(Lm)器具:1080 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷