2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

東芝ライテックLED点灯装置
エコ商品
仕様調光不可 材質鋼板、アルミ 寸法(mm)348×82.5×74.1 使用温度範囲(℃)-20~40 定格電圧(V)AC100 200/242 出力電流(A)0.49 定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時) 入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時) 口出線(mm)700 グリーン購入法適合 適合ポール径(Φmm)139.8以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷