幅(mm)器具:103
質量(kg)7.8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
幅(mm)器具:103
質量(kg)5.5
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ
光色昼白色
調光方式PWM制御
適合周波数50/60Hz
調光範囲約25%~100%
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
幅(mm)器具:103
質量(kg)8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可
高さ(mm)120
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LED一体形
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。