絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(149)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,989)
- Panasonic(パナソニック)(17,692)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,153)
- RS PRO(2,425)
- SAMTEC(4,728)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,264)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,392)
- エスコ(3,338)
- オーム電機(1,436)
- コイズミ照明(1,423)
- ネグロス電工(2,224)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,511)
- 三菱電機(10,657)
- 岩崎電気(1,490)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,665)
- 神保電器(1,352)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(122)

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内


スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ケーブルしばり紐
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(50m)ほか当日出荷しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)色黒包装形態ボビン巻特性耐候
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付




マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30



トリプルポッキン延長コードアース付
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン





マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)



ソフトケーブルプロテクター
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル長さ(mm)30厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
カットフィルター
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内




3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1
結束バンド
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59





































![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)