空調・電設資材/電気材料 :「使い捨てフィルター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。 奥行(mm)44 縦(mm)610 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)100 最終圧力損失(Pa)200
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)