空調・電設資材/電気材料 :「使い捨てプレフィルター」の検索結果
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。
塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
使い捨てです。
用途外気処理。
中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。
奥行(mm)44
縦(mm)610
捕集効率(%)90
初期圧力損失(Pa)100
最終圧力損失(Pa)200
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。