空調・電設資材/電気材料 :「差し込み端子」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO平形差込端子 F型
エコ商品
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 材質黄銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO平形差込端子 M型
エコ商品
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 トラスコ品番249-9509 材質黄銅(電気すずめっき) 全長(mm)19.2 電線抱合範囲AWG(#)20-14 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
879 税込967
翌日出荷

接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40~+105 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)