絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
JIS規格〇
定格電圧(V)300
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~90
規格JIS C2807規格品
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。