1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329 材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 質量(g)582 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-70~125 呼び径(mm)70 規格UL(File NO.E347759)CSA 本体厚さ(mm)250 最大径(Φmm)140(拡大径) アズワン品番64-8434-17 折幅(mm)70
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷