壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様屋内用
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。
材質66ナイロン(UL94V-0)
色白
横(mm)9.5
使用ねじM4
ねじ穴(Φmm)4.3
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。