空調・電設資材/電気材料 :「m10 1.25 延長」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様SVCT
使用場所屋内
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
色黒
トラスコ品番352-4124
質量(kg)1.3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数2P
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。