空調・電設資材/電気材料 :「PF管 16 黒」の検索結果
手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム
色黒(RAL9005)
使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)
取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。